CHF 14.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.75inkl. MwSt
154 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.57 | - |
10+ | CHF 11.76 | 19.29% |
50+ | CHF 10.23 | 29.79% |
100+ | CHF 8.92 | 38.78% |
250+ | CHF 8.13 | 44.20% |
500+ | CHF 7.54 | 48.28% |
1000+ | CHF 6.88 | 52.78% |
2500+ | CHF 6.46 | 55.66% |
5000+ | CHF 6.10 | 58.17% |
10000+ | CHF 5.58 | 61.74% |
20000+ | CHF 5.39 | 63.01% |
30000+ | CHF 5.14 | 64.76% |
40000+ | CHF 4.98 | 65.82% |
50000+ | CHF 4.84 | 66.82% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 218 mm |
Schnurdicke | 5.3 mm |
Maß nach DIN3771 | DIN 3771 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |