CHF 5.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.47inkl. MwSt
29 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 5.06 | - |
10+ | CHF 2.71 | 46.49% |
50+ | CHF 1.65 | 67.36% |
100+ | CHF 0.83 | 83.58% |
250+ | CHF 0.57 | 88.74% |
500+ | CHF 0.43 | 91.53% |
1000+ | CHF 0.31 | 93.79% |
2500+ | CHF 0.24 | 95.33% |
5000+ | CHF 0.20 | 96.04% |
10000+ | CHF 0.17 | 96.72% |
20000+ | CHF 0.15 | 96.99% |
30000+ | CHF 0.14 | 97.27% |
40000+ | CHF 0.13 | 97.37% |
50000+ | CHF 0.13 | 97.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 20 mm |
Schnurdicke | 2.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 22.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026