CHF 13.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.11 | - |
10+ | CHF 10.44 | 20.37% |
50+ | CHF 9.02 | 31.20% |
100+ | CHF 7.81 | 40.47% |
250+ | CHF 7.10 | 45.88% |
500+ | CHF 6.57 | 49.89% |
1000+ | CHF 6.00 | 54.23% |
2500+ | CHF 5.63 | 57.06% |
5000+ | CHF 5.31 | 59.50% |
10000+ | CHF 4.86 | 62.93% |
20000+ | CHF 4.70 | 64.19% |
30000+ | CHF 4.48 | 65.83% |
40000+ | CHF 4.34 | 66.90% |
50000+ | CHF 4.22 | 67.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 209.3 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-2093-57 |
Maß nach JIS | JIS- G-210 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |