CHF 11.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.18 | - |
10+ | CHF 8.59 | 23.17% |
50+ | CHF 6.98 | 37.61% |
100+ | CHF 5.67 | 49.28% |
250+ | CHF 4.93 | 55.86% |
500+ | CHF 4.16 | 62.84% |
1000+ | CHF 3.59 | 67.93% |
2500+ | CHF 3.02 | 73.03% |
5000+ | CHF 2.71 | 75.76% |
10000+ | CHF 2.51 | 77.59% |
20000+ | CHF 2.33 | 79.16% |
30000+ | CHF 2.22 | 80.14% |
40000+ | CHF 2.15 | 80.81% |
50000+ | CHF 2.08 | 81.40% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 203 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |