CHF 11.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.11 | - |
10+ | CHF 8.63 | 22.37% |
50+ | CHF 7.37 | 33.66% |
100+ | CHF 6.29 | 43.43% |
250+ | CHF 5.69 | 48.83% |
500+ | CHF 5.26 | 52.70% |
1000+ | CHF 4.80 | 56.84% |
2500+ | CHF 4.50 | 59.54% |
5000+ | CHF 4.24 | 61.84% |
10000+ | CHF 3.88 | 65.08% |
20000+ | CHF 3.75 | 66.25% |
30000+ | CHF 3.58 | 67.82% |
40000+ | CHF 3.47 | 68.81% |
50000+ | CHF 3.36 | 69.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 199.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |