CHF 4.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.46inkl. MwSt
100 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.13 | - |
10+ | CHF 2.18 | 47.15% |
50+ | CHF 1.34 | 67.52% |
100+ | CHF 0.65 | 84.34% |
250+ | CHF 0.43 | 89.55% |
500+ | CHF 0.32 | 92.19% |
1000+ | CHF 0.24 | 94.30% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 18 mm |
Schnurdicke | 1.5 mm |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026