CHF 9.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.09inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.32 | - |
10+ | CHF 6.94 | 25.58% |
50+ | CHF 5.55 | 40.48% |
100+ | CHF 4.42 | 52.65% |
250+ | CHF 3.82 | 59.09% |
500+ | CHF 3.21 | 65.63% |
1000+ | CHF 2.76 | 70.40% |
2500+ | CHF 2.32 | 75.12% |
5000+ | CHF 2.08 | 77.69% |
10000+ | CHF 1.93 | 79.36% |
20000+ | CHF 1.79 | 80.80% |
30000+ | CHF 1.71 | 81.72% |
40000+ | CHF 1.65 | 82.31% |
50000+ | CHF 1.60 | 82.84% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |