CHF 9.02/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.75inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.02 | - |
10+ | CHF 6.67 | 26.05% |
50+ | CHF 5.32 | 41.08% |
100+ | CHF 4.21 | 53.33% |
250+ | CHF 3.63 | 59.76% |
500+ | CHF 3.05 | 66.19% |
1000+ | CHF 2.63 | 70.90% |
2500+ | CHF 2.21 | 75.55% |
5000+ | CHF 1.98 | 78.05% |
10000+ | CHF 1.83 | 79.71% |
20000+ | CHF 1.70 | 81.15% |
30000+ | CHF 1.62 | 82.04% |
40000+ | CHF 1.57 | 82.65% |
50000+ | CHF 1.52 | 83.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 180 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |