CHF 9.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.93 | - |
10+ | CHF 7.48 | 24.69% |
50+ | CHF 6.02 | 39.40% |
100+ | CHF 4.82 | 51.44% |
250+ | CHF 4.18 | 57.88% |
500+ | CHF 3.52 | 64.58% |
1000+ | CHF 3.03 | 69.47% |
2500+ | CHF 2.55 | 74.36% |
5000+ | CHF 2.29 | 76.98% |
10000+ | CHF 2.12 | 78.69% |
20000+ | CHF 1.97 | 80.20% |
30000+ | CHF 1.87 | 81.16% |
40000+ | CHF 1.81 | 81.76% |
50000+ | CHF 1.76 | 82.32% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 175 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |