CHF 15.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.56 | - |
10+ | CHF 12.66 | 18.64% |
50+ | CHF 11.06 | 28.92% |
100+ | CHF 9.68 | 37.79% |
250+ | CHF 8.84 | 43.22% |
500+ | CHF 8.19 | 47.37% |
1000+ | CHF 7.48 | 51.93% |
2500+ | CHF 7.03 | 54.85% |
5000+ | CHF 6.63 | 57.39% |
10000+ | CHF 6.07 | 61.02% |
20000+ | CHF 5.87 | 62.31% |
30000+ | CHF 5.59 | 64.07% |
40000+ | CHF 5.42 | 65.17% |
50000+ | CHF 5.26 | 66.20% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174.6 mm |
Schnurdicke | 7 mm |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |