CHF 19.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 21.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 19.89 | - |
10+ | CHF 16.59 | 16.59% |
50+ | CHF 14.65 | 26.34% |
100+ | CHF 12.99 | 34.69% |
250+ | CHF 11.90 | 40.17% |
500+ | CHF 11.05 | 44.44% |
1000+ | CHF 10.10 | 49.22% |
2500+ | CHF 9.49 | 52.29% |
5000+ | CHF 8.96 | 54.98% |
10000+ | CHF 8.20 | 58.80% |
20000+ | CHF 7.93 | 60.16% |
30000+ | CHF 7.56 | 62.02% |
40000+ | CHF 7.33 | 63.17% |
50000+ | CHF 7.11 | 64.25% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 174.1 mm |
Schnurdicke | 8.4 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1741-84 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |