CHF 4.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 4.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.43 | - |
10+ | CHF 2.29 | 48.42% |
50+ | CHF 1.38 | 68.96% |
100+ | CHF 0.64 | 85.60% |
250+ | CHF 0.41 | 90.68% |
500+ | CHF 0.30 | 93.16% |
1000+ | CHF 0.22 | 95.10% |
2500+ | CHF 0.16 | 96.39% |
5000+ | CHF 0.13 | 96.98% |
10000+ | CHF 0.11 | 97.49% |
20000+ | CHF 0.10 | 97.74% |
30000+ | CHF 0.09 | 97.95% |
40000+ | CHF 0.09 | 98.05% |
50000+ | CHF 0.08 | 98.12% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 17.3 mm |
Schnurdicke | 2.4 mm |
Standardverpackungsgröße | 1.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |