CHF 8.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.42 | - |
10+ | CHF 6.13 | 27.20% |
50+ | CHF 4.85 | 42.40% |
100+ | CHF 3.80 | 54.87% |
250+ | CHF 3.27 | 61.22% |
500+ | CHF 2.74 | 67.46% |
1000+ | CHF 2.36 | 72.03% |
2500+ | CHF 1.98 | 76.54% |
5000+ | CHF 1.78 | 78.92% |
10000+ | CHF 1.64 | 80.52% |
20000+ | CHF 1.53 | 81.89% |
30000+ | CHF 1.45 | 82.78% |
40000+ | CHF 1.41 | 83.31% |
50000+ | CHF 1.36 | 83.85% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 156 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |