CHF 4.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 5.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 4.76 | - |
10+ | CHF 2.51 | 47.32% |
50+ | CHF 1.52 | 68.03% |
100+ | CHF 0.74 | 84.46% |
250+ | CHF 0.49 | 89.61% |
500+ | CHF 0.37 | 92.26% |
1000+ | CHF 0.27 | 94.38% |
2500+ | CHF 0.20 | 95.79% |
5000+ | CHF 0.17 | 96.45% |
10000+ | CHF 0.14 | 97.06% |
20000+ | CHF 0.13 | 97.31% |
30000+ | CHF 0.12 | 97.56% |
40000+ | CHF 0.11 | 97.67% |
50000+ | CHF 0.11 | 97.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 15.1 mm |
Schnurdicke | 1.6 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-0151-16 |
Standardverpackungsgröße | 2.500 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |