CHF 10.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.80inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.92 | - |
10+ | CHF 8.36 | 23.44% |
50+ | CHF 6.78 | 37.91% |
100+ | CHF 5.50 | 49.68% |
250+ | CHF 4.78 | 56.23% |
500+ | CHF 4.02 | 63.19% |
1000+ | CHF 3.47 | 68.22% |
2500+ | CHF 2.92 | 73.26% |
5000+ | CHF 2.62 | 76.01% |
10000+ | CHF 2.42 | 77.79% |
20000+ | CHF 2.26 | 79.35% |
30000+ | CHF 2.15 | 80.36% |
40000+ | CHF 2.08 | 81.00% |
50000+ | CHF 2.02 | 81.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 140 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |