CHF 9.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.03 | - |
10+ | CHF 6.68 | 26.08% |
50+ | CHF 5.33 | 41.03% |
100+ | CHF 4.22 | 53.32% |
250+ | CHF 3.64 | 59.75% |
500+ | CHF 3.05 | 66.22% |
1000+ | CHF 2.63 | 70.93% |
2500+ | CHF 2.21 | 75.58% |
5000+ | CHF 1.98 | 78.07% |
10000+ | CHF 1.83 | 79.73% |
20000+ | CHF 1.71 | 81.12% |
30000+ | CHF 1.62 | 82.06% |
40000+ | CHF 1.57 | 82.61% |
50000+ | CHF 1.52 | 83.17% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 136 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |