CHF 11.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.08 | - |
10+ | CHF 8.03 | 27.53% |
50+ | CHF 6.08 | 45.17% |
100+ | CHF 4.64 | 58.17% |
250+ | CHF 3.69 | 66.74% |
500+ | CHF 3.09 | 72.16% |
1000+ | CHF 2.49 | 77.57% |
2500+ | CHF 2.03 | 81.68% |
5000+ | CHF 1.80 | 83.80% |
10000+ | CHF 1.55 | 86.06% |
20000+ | CHF 1.43 | 87.09% |
30000+ | CHF 1.34 | 87.95% |
40000+ | CHF 1.29 | 88.36% |
50000+ | CHF 1.25 | 88.72% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 134.5 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach BS4518 | BS4518-1345-30 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |