CHF 11.67/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.67 | - |
10+ | CHF 9.13 | 21.77% |
50+ | CHF 7.83 | 32.90% |
100+ | CHF 6.71 | 42.54% |
250+ | CHF 6.08 | 47.90% |
500+ | CHF 5.63 | 51.80% |
1000+ | CHF 5.13 | 56.04% |
2500+ | CHF 4.81 | 58.78% |
5000+ | CHF 4.54 | 61.10% |
10000+ | CHF 4.15 | 64.44% |
20000+ | CHF 4.01 | 65.60% |
30000+ | CHF 3.83 | 67.22% |
40000+ | CHF 3.71 | 68.21% |
50000+ | CHF 3.60 | 69.15% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 129.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |