CHF 12.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.66 | - |
10+ | CHF 9.91 | 21.68% |
50+ | CHF 8.12 | 35.86% |
100+ | CHF 6.68 | 47.24% |
250+ | CHF 5.84 | 53.91% |
500+ | CHF 4.92 | 61.14% |
1000+ | CHF 4.25 | 66.43% |
2500+ | CHF 3.58 | 71.76% |
5000+ | CHF 3.22 | 74.61% |
10000+ | CHF 2.97 | 76.54% |
20000+ | CHF 2.77 | 78.16% |
30000+ | CHF 2.63 | 79.23% |
40000+ | CHF 2.55 | 79.90% |
50000+ | CHF 2.47 | 80.53% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 114.2 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |