CHF 8.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.65 | - |
10+ | CHF 6.34 | 26.75% |
50+ | CHF 5.04 | 41.83% |
100+ | CHF 3.96 | 54.25% |
250+ | CHF 3.41 | 60.60% |
500+ | CHF 2.86 | 66.96% |
1000+ | CHF 2.46 | 71.58% |
2500+ | CHF 2.07 | 76.14% |
5000+ | CHF 1.86 | 78.57% |
10000+ | CHF 1.72 | 80.18% |
20000+ | CHF 1.60 | 81.57% |
30000+ | CHF 1.52 | 82.50% |
40000+ | CHF 1.47 | 83.07% |
50000+ | CHF 1.43 | 83.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 110 mm |
Schnurdicke | 5 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |