CHF 11.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.85inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.89 | - |
10+ | CHF 9.24 | 22.33% |
50+ | CHF 7.53 | 36.67% |
100+ | CHF 6.16 | 48.19% |
250+ | CHF 5.38 | 54.79% |
500+ | CHF 4.53 | 61.94% |
1000+ | CHF 3.91 | 67.12% |
2500+ | CHF 3.29 | 72.37% |
5000+ | CHF 2.96 | 75.15% |
10000+ | CHF 2.73 | 77.04% |
20000+ | CHF 2.55 | 78.60% |
30000+ | CHF 2.42 | 79.69% |
40000+ | CHF 2.34 | 80.32% |
50000+ | CHF 2.27 | 80.95% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 104.1 mm |
Schnurdicke | 5.7 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |