CHF 8.79/ Stückexkl. MwSt
CHF 9.50inkl. MwSt
13 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 06.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 8.79 | - |
10+ | CHF 6.46 | 26.51% |
50+ | CHF 5.14 | 41.58% |
100+ | CHF 4.05 | 53.92% |
250+ | CHF 3.49 | 60.30% |
500+ | CHF 2.93 | 66.67% |
1000+ | CHF 2.52 | 71.33% |
2500+ | CHF 2.12 | 75.94% |
5000+ | CHF 1.90 | 78.38% |
10000+ | CHF 1.76 | 80.03% |
20000+ | CHF 1.64 | 81.40% |
30000+ | CHF 1.56 | 82.31% |
40000+ | CHF 1.51 | 82.88% |
50000+ | CHF 1.46 | 83.45% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 102 mm |
Schnurdicke | 4 mm |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Grün |
Härte | 75 |
Compound | 51415 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |