CHF 7.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.80inkl. MwSt
248 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.22 | - |
10+ | CHF 4.14 | 42.62% |
50+ | CHF 2.61 | 63.83% |
100+ | CHF 1.50 | 79.21% |
250+ | CHF 1.11 | 84.62% |
500+ | CHF 0.86 | 88.08% |
1000+ | CHF 0.65 | 91.05% |
2500+ | CHF 0.50 | 93.11% |
5000+ | CHF 0.43 | 94.08% |
10000+ | CHF 0.36 | 95.02% |
20000+ | CHF 0.33 | 95.45% |
30000+ | CHF 0.30 | 95.87% |
40000+ | CHF 0.29 | 96.04% |
50000+ | CHF 0.27 | 96.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 37.47 mm |
Schnurdicke | 3 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 920 |
Standardverpackungsgröße | 250 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026