CHF 3.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 3.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 3.66 | - |
10+ | CHF 1.77 | 51.57% |
50+ | CHF 1.03 | 71.82% |
100+ | CHF 0.40 | 89.06% |
250+ | CHF 0.22 | 93.95% |
500+ | CHF 0.15 | 95.95% |
1000+ | CHF 0.10 | 97.33% |
2500+ | CHF 0.07 | 98.18% |
5000+ | CHF 0.05 | 98.58% |
10000+ | CHF 0.04 | 98.86% |
20000+ | CHF 0.04 | 98.97% |
30000+ | CHF 0.03 | 99.07% |
40000+ | CHF 0.03 | 99.14% |
50000+ | CHF 0.03 | 99.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 8.92 mm |
Schnurdicke | 1.83 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 904 |
Standardverpackungsgröße | 5.000 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |