CHF 32.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 32.89 | - |
10+ | CHF 28.36 | 13.77% |
50+ | CHF 25.41 | 22.74% |
100+ | CHF 22.90 | 30.37% |
250+ | CHF 21.09 | 35.88% |
500+ | CHF 19.61 | 40.38% |
1000+ | CHF 17.95 | 45.42% |
2500+ | CHF 16.88 | 48.68% |
5000+ | CHF 15.94 | 51.54% |
10000+ | CHF 14.58 | 55.67% |
20000+ | CHF 14.11 | 57.10% |
30000+ | CHF 13.44 | 59.14% |
40000+ | CHF 13.04 | 60.35% |
50000+ | CHF 12.65 | 61.54% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 633.48 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 474 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026