CHF 30.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 32.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 30.08 | - |
10+ | CHF 26.22 | 12.83% |
50+ | CHF 23.76 | 21.01% |
100+ | CHF 21.63 | 28.09% |
250+ | CHF 20.11 | 33.14% |
500+ | CHF 18.86 | 37.30% |
1000+ | CHF 17.44 | 42.02% |
2500+ | CHF 16.51 | 45.11% |
5000+ | CHF 15.67 | 47.91% |
10000+ | CHF 15.17 | 49.57% |
20000+ | CHF 14.69 | 51.16% |
30000+ | CHF 14.03 | 53.36% |
40000+ | CHF 13.83 | 54.02% |
50000+ | CHF 13.63 | 54.69% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 473 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026