CHF 28.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 30.52inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 28.23 | - |
10+ | CHF 24.51 | 13.18% |
50+ | CHF 22.18 | 21.43% |
100+ | CHF 20.15 | 28.62% |
250+ | CHF 18.73 | 33.65% |
500+ | CHF 17.56 | 37.80% |
1000+ | CHF 16.24 | 42.47% |
2500+ | CHF 15.36 | 45.59% |
5000+ | CHF 14.59 | 48.32% |
10000+ | CHF 14.12 | 49.98% |
20000+ | CHF 13.68 | 51.54% |
30000+ | CHF 13.06 | 53.74% |
40000+ | CHF 12.87 | 54.41% |
50000+ | CHF 12.68 | 55.08% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 472 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026