CHF 29.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 31.78inkl. MwSt
8 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 29.40 | - |
10+ | CHF 25.20 | 14.29% |
50+ | CHF 22.52 | 23.40% |
100+ | CHF 20.24 | 31.16% |
250+ | CHF 18.62 | 36.67% |
500+ | CHF 17.31 | 41.12% |
1000+ | CHF 15.84 | 46.12% |
2500+ | CHF 14.89 | 49.35% |
5000+ | CHF 14.06 | 52.18% |
10000+ | CHF 12.87 | 56.22% |
20000+ | CHF 12.44 | 57.69% |
30000+ | CHF 11.86 | 59.66% |
40000+ | CHF 11.50 | 60.88% |
50000+ | CHF 11.16 | 62.04% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 532.26 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 470 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026