CHF 26.21/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.33inkl. MwSt
28 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.21 | - |
10+ | CHF 22.31 | 14.88% |
50+ | CHF 19.88 | 24.15% |
100+ | CHF 17.81 | 32.05% |
250+ | CHF 16.37 | 37.54% |
500+ | CHF 15.21 | 41.97% |
1000+ | CHF 13.92 | 46.89% |
2500+ | CHF 13.08 | 50.10% |
5000+ | CHF 12.35 | 52.88% |
10000+ | CHF 11.30 | 56.89% |
20000+ | CHF 10.93 | 58.30% |
30000+ | CHF 10.42 | 60.24% |
40000+ | CHF 10.10 | 61.47% |
50000+ | CHF 9.80 | 62.61% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 506.86 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 469 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026