CHF 25.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.68inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 25.61 | - |
10+ | CHF 21.77 | 14.99% |
50+ | CHF 19.38 | 24.33% |
100+ | CHF 17.35 | 32.25% |
250+ | CHF 15.94 | 37.76% |
500+ | CHF 14.81 | 42.17% |
1000+ | CHF 13.55 | 47.09% |
2500+ | CHF 12.74 | 50.25% |
5000+ | CHF 12.03 | 53.03% |
10000+ | CHF 11.01 | 57.01% |
20000+ | CHF 10.64 | 58.45% |
30000+ | CHF 10.14 | 60.41% |
40000+ | CHF 9.84 | 61.60% |
50000+ | CHF 9.55 | 62.73% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 468.76 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 466 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026