CHF 24.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.45inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.47 | - |
10+ | CHF 20.73 | 15.28% |
50+ | CHF 18.44 | 24.64% |
100+ | CHF 16.48 | 32.65% |
250+ | CHF 15.14 | 38.13% |
500+ | CHF 14.06 | 42.54% |
1000+ | CHF 12.86 | 47.45% |
2500+ | CHF 12.09 | 50.59% |
5000+ | CHF 11.41 | 53.37% |
10000+ | CHF 10.45 | 57.29% |
20000+ | CHF 10.10 | 58.72% |
30000+ | CHF 9.63 | 60.67% |
40000+ | CHF 9.34 | 61.85% |
50000+ | CHF 9.06 | 62.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 393.07 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 460 |
Maß nach French R | NF-R88 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026