CHF 24.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.05.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.14 | - |
10+ | CHF 20.44 | 15.33% |
50+ | CHF 18.17 | 24.73% |
100+ | CHF 16.23 | 32.77% |
250+ | CHF 14.91 | 38.24% |
500+ | CHF 13.85 | 42.63% |
1000+ | CHF 12.67 | 47.51% |
2500+ | CHF 11.91 | 50.66% |
5000+ | CHF 11.24 | 53.44% |
10000+ | CHF 10.29 | 57.37% |
20000+ | CHF 9.95 | 58.80% |
30000+ | CHF 9.48 | 60.73% |
40000+ | CHF 9.19 | 61.93% |
50000+ | CHF 8.92 | 63.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 367.67 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 458 |
Maß nach French R | NF-R86 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026