CHF 15.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.67inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.42 | - |
10+ | CHF 12.53 | 18.74% |
50+ | CHF 10.94 | 29.05% |
100+ | CHF 9.57 | 37.94% |
250+ | CHF 8.74 | 43.35% |
500+ | CHF 8.10 | 47.50% |
1000+ | CHF 7.40 | 52.04% |
2500+ | CHF 6.95 | 54.96% |
5000+ | CHF 6.56 | 57.49% |
10000+ | CHF 6.00 | 61.12% |
20000+ | CHF 5.80 | 62.39% |
30000+ | CHF 5.53 | 64.17% |
40000+ | CHF 5.36 | 65.27% |
50000+ | CHF 5.20 | 66.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 291.47 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 452 |
Maß nach French R | NF-R80 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026