CHF 13.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.47inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.39 | - |
10+ | CHF 10.69 | 20.16% |
50+ | CHF 9.26 | 30.88% |
100+ | CHF 8.02 | 40.10% |
250+ | CHF 7.30 | 45.52% |
500+ | CHF 6.76 | 49.55% |
1000+ | CHF 6.17 | 53.92% |
2500+ | CHF 5.79 | 56.76% |
5000+ | CHF 5.46 | 59.22% |
10000+ | CHF 5.00 | 62.70% |
20000+ | CHF 4.83 | 63.93% |
30000+ | CHF 4.61 | 65.61% |
40000+ | CHF 4.47 | 66.65% |
50000+ | CHF 4.34 | 67.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 215.27 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 446 |
Maß nach French R | NF-R74 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026