CHF 11.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.84inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.88 | - |
10+ | CHF 9.32 | 21.51% |
50+ | CHF 8.01 | 32.62% |
100+ | CHF 6.87 | 42.17% |
250+ | CHF 6.23 | 47.56% |
500+ | CHF 5.77 | 51.47% |
1000+ | CHF 5.26 | 55.72% |
2500+ | CHF 4.93 | 58.50% |
5000+ | CHF 4.66 | 60.82% |
10000+ | CHF 4.26 | 64.18% |
20000+ | CHF 4.12 | 65.36% |
30000+ | CHF 3.93 | 66.96% |
40000+ | CHF 3.81 | 67.97% |
50000+ | CHF 3.69 | 68.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 196.22 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 444 |
Maß nach French R | NF-R72 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026