CHF 11.31/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.31 | - |
10+ | CHF 8.81 | 22.10% |
50+ | CHF 7.54 | 33.38% |
100+ | CHF 6.44 | 43.10% |
250+ | CHF 5.83 | 48.45% |
500+ | CHF 5.39 | 52.34% |
1000+ | CHF 4.92 | 56.54% |
2500+ | CHF 4.61 | 59.24% |
5000+ | CHF 4.35 | 61.54% |
10000+ | CHF 3.98 | 64.85% |
20000+ | CHF 3.85 | 66.00% |
30000+ | CHF 3.67 | 67.60% |
40000+ | CHF 3.55 | 68.61% |
50000+ | CHF 3.45 | 69.50% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 177.17 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Maß nach French R | NF-R69 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026