CHF 13.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.38inkl. MwSt
5 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.30 | - |
10+ | CHF 10.49 | 21.13% |
50+ | CHF 8.62 | 35.23% |
100+ | CHF 7.12 | 46.50% |
250+ | CHF 6.23 | 53.20% |
500+ | CHF 5.25 | 60.53% |
1000+ | CHF 4.54 | 65.90% |
2500+ | CHF 3.82 | 71.32% |
5000+ | CHF 3.43 | 74.21% |
10000+ | CHF 3.18 | 76.13% |
20000+ | CHF 2.96 | 77.78% |
30000+ | CHF 2.81 | 78.87% |
40000+ | CHF 2.72 | 79.55% |
50000+ | CHF 2.64 | 80.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 132.72 mm |
Schnurdicke | 6.99 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 431 |
Maß nach French R | NF-R59 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026