CHF 23.13/ Stückexkl. MwSt
CHF 25.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 23.13 | - |
10+ | CHF 19.52 | 15.61% |
50+ | CHF 17.33 | 25.08% |
100+ | CHF 15.46 | 33.16% |
250+ | CHF 14.19 | 38.65% |
500+ | CHF 13.18 | 43.02% |
1000+ | CHF 12.06 | 47.86% |
2500+ | CHF 11.33 | 51.02% |
5000+ | CHF 10.70 | 53.74% |
10000+ | CHF 9.79 | 57.70% |
20000+ | CHF 9.47 | 59.08% |
30000+ | CHF 9.02 | 61.00% |
40000+ | CHF 8.74 | 62.19% |
50000+ | CHF 8.49 | 63.29% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 658.88 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 395 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026