CHF 24.09/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.04inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.09 | - |
10+ | CHF 20.39 | 15.36% |
50+ | CHF 18.13 | 24.74% |
100+ | CHF 16.19 | 32.79% |
250+ | CHF 14.87 | 38.27% |
500+ | CHF 13.82 | 42.63% |
1000+ | CHF 12.64 | 47.53% |
2500+ | CHF 11.88 | 50.68% |
5000+ | CHF 11.21 | 53.47% |
10000+ | CHF 10.26 | 57.41% |
20000+ | CHF 9.92 | 58.82% |
30000+ | CHF 9.46 | 60.75% |
40000+ | CHF 9.17 | 61.93% |
50000+ | CHF 8.90 | 63.06% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 608.08 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 393 |
Standardverpackungsgröße | 5 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026