CHF 26.06/ Stückexkl. MwSt
CHF 28.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 01.07.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 26.06 | - |
10+ | CHF 22.17 | 14.93% |
50+ | CHF 19.75 | 24.21% |
100+ | CHF 17.69 | 32.12% |
250+ | CHF 16.26 | 37.61% |
500+ | CHF 15.11 | 42.02% |
1000+ | CHF 13.83 | 46.93% |
2500+ | CHF 13.00 | 50.12% |
5000+ | CHF 12.27 | 52.92% |
10000+ | CHF 11.23 | 56.91% |
20000+ | CHF 10.86 | 58.33% |
30000+ | CHF 10.35 | 60.28% |
40000+ | CHF 10.03 | 61.51% |
50000+ | CHF 9.74 | 62.64% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 582.68 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 392 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026