CHF 27.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 29.90inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 27.66 | - |
10+ | CHF 23.60 | 14.68% |
50+ | CHF 21.07 | 23.83% |
100+ | CHF 18.91 | 31.63% |
250+ | CHF 17.41 | 37.06% |
500+ | CHF 16.21 | 41.40% |
1000+ | CHF 14.86 | 46.28% |
2500+ | CHF 13.98 | 49.46% |
5000+ | CHF 13.21 | 52.24% |
10000+ | CHF 12.11 | 56.22% |
20000+ | CHF 11.72 | 57.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 557.66 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 391 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026