CHF 15.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.22inkl. MwSt
4 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.93 | - |
10+ | CHF 12.99 | 18.46% |
50+ | CHF 11.36 | 28.69% |
100+ | CHF 9.96 | 37.51% |
250+ | CHF 9.10 | 42.91% |
500+ | CHF 8.43 | 47.08% |
1000+ | CHF 7.70 | 51.66% |
2500+ | CHF 7.24 | 54.58% |
5000+ | CHF 6.83 | 57.16% |
10000+ | CHF 6.25 | 60.80% |
20000+ | CHF 6.04 | 62.08% |
30000+ | CHF 5.76 | 63.87% |
40000+ | CHF 5.58 | 64.97% |
50000+ | CHF 5.42 | 66.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 405.26 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 385 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026