CHF 14.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.14inkl. MwSt
11 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.93 | - |
10+ | CHF 12.09 | 19.02% |
50+ | CHF 10.54 | 29.40% |
100+ | CHF 9.20 | 38.38% |
250+ | CHF 8.39 | 43.80% |
500+ | CHF 7.78 | 47.92% |
1000+ | CHF 7.10 | 52.44% |
2500+ | CHF 6.67 | 55.36% |
5000+ | CHF 6.29 | 57.87% |
10000+ | CHF 5.76 | 61.45% |
20000+ | CHF 5.57 | 62.73% |
30000+ | CHF 5.31 | 64.47% |
40000+ | CHF 5.15 | 65.54% |
50000+ | CHF 4.99 | 66.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 380.37 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 384 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |