CHF 17.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.08 | - |
10+ | CHF 14.03 | 17.86% |
50+ | CHF 12.31 | 27.93% |
100+ | CHF 10.84 | 36.53% |
250+ | CHF 9.90 | 42.01% |
500+ | CHF 9.19 | 46.22% |
1000+ | CHF 8.40 | 50.85% |
2500+ | CHF 7.89 | 53.83% |
5000+ | CHF 7.45 | 56.41% |
10000+ | CHF 6.81 | 60.13% |
20000+ | CHF 6.59 | 61.45% |
30000+ | CHF 6.28 | 63.26% |
40000+ | CHF 6.09 | 64.37% |
50000+ | CHF 5.91 | 65.43% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 278.77 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 379 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026