CHF 9.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.03inkl. MwSt
7 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.28 | - |
10+ | CHF 6.97 | 24.91% |
50+ | CHF 5.85 | 36.93% |
100+ | CHF 4.88 | 47.39% |
250+ | CHF 4.39 | 52.67% |
500+ | CHF 4.05 | 56.39% |
1000+ | CHF 3.69 | 60.27% |
2500+ | CHF 3.45 | 62.80% |
5000+ | CHF 3.26 | 64.91% |
10000+ | CHF 2.98 | 67.92% |
20000+ | CHF 2.88 | 69.00% |
30000+ | CHF 2.74 | 70.46% |
40000+ | CHF 2.66 | 71.32% |
50000+ | CHF 2.58 | 72.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 247.02 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 376 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026