CHF 9.78/ Stückexkl. MwSt
CHF 10.57inkl. MwSt
23 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 9.78 | - |
10+ | CHF 7.42 | 24.14% |
50+ | CHF 6.26 | 35.96% |
100+ | CHF 5.27 | 46.14% |
250+ | CHF 4.74 | 51.51% |
500+ | CHF 4.38 | 55.24% |
1000+ | CHF 3.99 | 59.23% |
2500+ | CHF 3.74 | 61.79% |
5000+ | CHF 3.52 | 63.99% |
10000+ | CHF 3.22 | 67.06% |
20000+ | CHF 3.12 | 68.13% |
30000+ | CHF 2.97 | 69.62% |
40000+ | CHF 2.88 | 70.59% |
50000+ | CHF 2.80 | 71.41% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 240.67 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 375 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026