CHF 15.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 17.21inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 28.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.92 | - |
10+ | CHF 12.99 | 18.40% |
50+ | CHF 11.36 | 28.64% |
100+ | CHF 9.96 | 37.47% |
250+ | CHF 9.09 | 42.90% |
500+ | CHF 8.43 | 47.05% |
1000+ | CHF 7.70 | 51.63% |
2500+ | CHF 7.23 | 54.59% |
5000+ | CHF 6.83 | 57.13% |
10000+ | CHF 6.24 | 60.80% |
20000+ | CHF 6.04 | 62.09% |
30000+ | CHF 5.76 | 63.85% |
40000+ | CHF 5.58 | 64.95% |
50000+ | CHF 5.42 | 65.99% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 221.62 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 372 |
Standardverpackungsgröße | 10 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026