CHF 10.47/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.32inkl. MwSt
15 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 10.47 | - |
10+ | CHF 8.05 | 23.16% |
50+ | CHF 6.84 | 34.72% |
100+ | CHF 5.80 | 44.65% |
250+ | CHF 5.23 | 50.05% |
500+ | CHF 4.84 | 53.82% |
1000+ | CHF 4.41 | 57.93% |
2500+ | CHF 4.13 | 60.55% |
5000+ | CHF 3.90 | 62.80% |
10000+ | CHF 3.56 | 66.00% |
20000+ | CHF 3.45 | 67.10% |
30000+ | CHF 3.29 | 68.62% |
40000+ | CHF 3.18 | 69.63% |
50000+ | CHF 3.09 | 70.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 183.52 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 366 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026