CHF 11.19/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.10inkl. MwSt
80 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.19 | - |
10+ | CHF 8.61 | 23.10% |
50+ | CHF 6.99 | 37.53% |
100+ | CHF 5.68 | 49.24% |
250+ | CHF 4.95 | 55.81% |
500+ | CHF 4.17 | 62.78% |
1000+ | CHF 3.60 | 67.87% |
2500+ | CHF 3.02 | 73.01% |
5000+ | CHF 2.72 | 75.74% |
10000+ | CHF 2.51 | 77.57% |
20000+ | CHF 2.34 | 79.13% |
30000+ | CHF 2.22 | 80.16% |
40000+ | CHF 2.15 | 80.79% |
50000+ | CHF 2.09 | 81.37% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 170.82 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 364 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026