CHF 12.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.64inkl. MwSt
20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 10.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.62 | - |
10+ | CHF 9.88 | 21.71% |
50+ | CHF 8.09 | 35.90% |
100+ | CHF 6.65 | 47.31% |
250+ | CHF 5.81 | 53.96% |
500+ | CHF 4.90 | 61.17% |
1000+ | CHF 4.23 | 66.48% |
2500+ | CHF 3.56 | 71.79% |
5000+ | CHF 3.20 | 74.64% |
10000+ | CHF 2.96 | 76.55% |
20000+ | CHF 2.76 | 78.17% |
30000+ | CHF 2.62 | 79.24% |
40000+ | CHF 2.54 | 79.91% |
50000+ | CHF 2.46 | 80.55% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | ERIKS |
Innendurchmesser | 148.59 mm |
Schnurdicke | 5.33 mm |
Maß nach AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Standardverpackungsgröße | 25 |
Produkt | O-Ring |
Material | FKM |
Farbe | Schwarz |
Härte | 75 |
Compound | 51414 |
Temperaturbereich | von -20 bis 200 °C |
CHF 757.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 818.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.12.2026CHF 123.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 133.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026